Anelli di fissaggio e clip
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
Rondelle e guarnizioni
Anelli di fissaggio e clip
36003
36003.060.001
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
Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Spring steel Plain 60MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
For nom. size
60
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
60
Surface treatment
Plain
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
60 mm
For nom. size
60
Material
Spring steel
Nom. size shaft d1
60
Surface treatment
Plain
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
Groove d2
57
Groove m (H13)
3.15
Groove n (min.)
4.5
Ring d3
55.8
Ring d4
78.9
Ring s
3
Ring b ≈
5.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
3673-4
NF
E22-163
DIN
471
Numeri di articolo
Numero articolo
36003.060.001
EAN
8717077323810
UBB
500651093527
UNSPSC
31163202
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive