text.skipToContent text.skipToNavigation

Respiratore semimaschera 3M 9926 10 pezzi


I respiratori particellari 3M™ Speciality Particulate Respirators forniscono una protezione respiratoria leggera e confortevole FFP1, FFP2 e FFP3 contro vapori organici, gas acidi, ozono, fluoruro di idrogeno e odori molesti. I nostri respiratori sono dotati di uno strato di carboni attivi che garantisce una protezione dagli odori fastidiosi. La forma c

Numero articolo 99263M
Colore Blue
Classe di filtraggio FFP2
Con filtro
Valvola di espirazione
Adatto per la saldatura No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Classe di filtraggio FFP2
Con filtro
Valvola di espirazione
Adatto per la saldatura No
Monouso
Protegge dal particolato
Protegge dai gas acidi di livello fastidioso
Protegge dagli odori fastidiosi
Protegge dai virus No
Con staffa per il naso
Marchio 3M
Weight per piece (g) 31.2

Descrizione

I respiratori particellari 3M™ Speciality Particulate Respirators forniscono una protezione respiratoria leggera e confortevole FFP1, FFP2 e FFP3 contro vapori organici, gas acidi, ozono, fluoruro di idrogeno e odori molesti. I nostri respiratori sono dotati di uno strato di carboni attivi che garantisce una protezione dagli odori fastidiosi. La forma convessa, la morbida guarnizione interna del viso, la clip per il naso e le doppie cinghie aiutano ad adattarsi a un'ampia gamma di visi, mentre le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare rapidamente il livello di protezione.Ottenete una protezione respiratoria FFP1, FFP2 e FFP3 affidabile ed efficace contro polveri, nebbie, vapori organici, gas acidi, ozono (NPF 10) e fluoruro di idrogeno, con i respiratori particellari speciali 3M™. Dotati di uno strato di carbone attivo che elimina gli odori fastidiosi, sono ideali per gli ambienti di lavoro di saldatura o di smistamento dei rifiuti. Il design leggero e a coppa è robusto e resistente ai crolli, mentre la forma convessa, la morbida guarnizione interna del viso, la clip per il naso e le doppie cinghie contribuiscono a garantire una vestibilità confortevole per un'ampia gamma di forme del viso. Le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Progettato per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Numeri di articolo

Numero articolo 99263M
EAN 4046719382590
UBB 500614603040
UNSPSC 46182001
Nr articolo produttore  9926
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.