text.skipToContent text.skipToNavigation

Respiratore semimaschera 3M 8812 10 pezzi


Il respiratore particellare 3M™ Serie 8000 è la nostra gamma di respiratori a coppa, con un design leggero e a doppia fascia. Offrono protezione respiratoria FFP1, FFP2 e FFP3, con una forma convessa, una schiuma nasale e una clip nasale regolabile che consente di ottenere una vestibilità confortevole in un'ampia gamma di dimensioni del viso.Proteggetevi dalle polveri e dalle nebbie pericolose con i respiratori particellari 3M™ Serie 8000. I nostri robusti respiratori a coppa offrono protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e sono dotati di un rivestimento morbido e imbottito per un comfort duraturo durante il turno di lavoro. Hanno un design leggero e a due cinghie, una clip per il naso, un bordo morbido (l'area a contatto con il viso) e una schiuma nasale che aiuta ad adattarsi a un'ampia gamma di visi. L'Advanced Electret (filtro) Media (AEM) di 3M aiuta gli utenti a respirare facilmente e alcuni modelli sono disponibili con la valvola 3M™ Cool Flow™, che riduce l'accumulo di calore per gli utenti che lavorano in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Sono progettati per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Numero articolo 88123M
Colore White
Classe di filtraggio FFP1
Con filtro
Valvola di espirazione
Fattore di protezione nominale (NPF) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Classe di filtraggio FFP1
Con filtro
Valvola di espirazione
Fattore di protezione nominale (NPF) 4
Adatto per la saldatura No
Monouso
Protegge dal particolato
Protegge dai gas acidi di livello fastidioso No
Protegge dagli odori fastidiosi
Protegge dai virus No
Con staffa per il naso
Marchio 3M
Weight per piece (g) 22.42
Codice merceologico 63079098

Descrizione

Il respiratore particellare 3M™ Serie 8000 è la nostra gamma di respiratori a coppa, con un design leggero e a doppia fascia. Offrono protezione respiratoria FFP1, FFP2 e FFP3, con una forma convessa, una schiuma nasale e una clip nasale regolabile che consente di ottenere una vestibilità confortevole in un'ampia gamma di dimensioni del viso.Proteggetevi dalle polveri e dalle nebbie pericolose con i respiratori particellari 3M™ Serie 8000. I nostri robusti respiratori a coppa offrono protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e sono dotati di un rivestimento morbido e imbottito per un comfort duraturo durante il turno di lavoro. Hanno un design leggero e a due cinghie, una clip per il naso, un bordo morbido (l'area a contatto con il viso) e una schiuma nasale che aiuta ad adattarsi a un'ampia gamma di visi. L'Advanced Electret (filtro) Media (AEM) di 3M aiuta gli utenti a respirare facilmente e alcuni modelli sono disponibili con la valvola 3M™ Cool Flow™, che riduce l'accumulo di calore per gli utenti che lavorano in condizioni di caldo e umidità. Le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Sono progettati per funzionare bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Numeri di articolo

Numero articolo 88123M
EAN 4046719303120
UBB 500614599750
UNSPSC 46182001
Nr articolo produttore  8812
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.