text.skipToContent text.skipToNavigation

Respiratore semimaschera 3M 7502 Blu Taglia M


Le maschere semimaschili riutilizzabili 3M™ Serie 7500 hanno un design a baionetta con doppio filtro che si adatta a un'ampia gamma di filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili Serie 7500 sono dotate di una valvola 3M™ Cool Flow™, di una superficie di tenuta morbida per il massimo comfort e di un'esclusiva imbracatura per la testa con una cinghia a discesa opzionale.Per un respiratore riutilizzabile comodo da indossare, utilizzate la maschera semifacciale riutilizzabile 3M™ Serie 7500. La serie 7500 è dotata di una superficie di tenuta morbida, progettata appositamente per l'utente finale. La nostra serie 7500 è dotata della valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, sono comodi da indossare e lavorare per molte ore alla volta. L'esclusiva imbracatura per la testa si adatta bene ai nostri elmetti e alle nostre protezioni acustiche, mentre il design opzionale della cinghia a discesa garantisce stabilità e facilità d'uso. Il design a due filtri consente di distribuire il peso in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. Proteggono da gas, vapori e particolati e l'attacco a baionetta si adatta a un'ampia gamma di filtri gemelli leggeri che possono essere equipaggiati in base alle esigenze individuali. La maschera semifacciale riutilizzabile serie 7500 può essere utilizzata con i sistemi ad aria compressa 3M™ per una maggiore comodità e flessibilità, e si collega a tutti i filtri 3M™ delle serie 2000, 5000 e 6000 (tranne 3M™ 6098 o 6099). Sono disponibili in tre misure: piccola, media e grande. La Serie 7500 è dotata di una gamma di ricambi e accessori appositamente studiata per aiutarvi a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Numero articolo 6W034415
Design Mezza maschera facciale
Dimensione M
Peso 136
Connessione Baionetta
Con filtro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Mezza maschera facciale
Dimensione M
Peso 136
Connessione Baionetta
Con filtro
Valvola di espirazione No
Portafiltro Double
Cinghie regolabili
Maschera di fuga No
Con membrana speak No
Marchio 3M
Codice merceologico 90200090
Model 7502

Descrizione

Le maschere semimaschili riutilizzabili 3M™ Serie 7500 hanno un design a baionetta con doppio filtro che si adatta a un'ampia gamma di filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili Serie 7500 sono dotate di una valvola 3M™ Cool Flow™, di una superficie di tenuta morbida per il massimo comfort e di un'esclusiva imbracatura per la testa con una cinghia a discesa opzionale.Per un respiratore riutilizzabile comodo da indossare, utilizzate la maschera semifacciale riutilizzabile 3M™ Serie 7500. La serie 7500 è dotata di una superficie di tenuta morbida, progettata appositamente per l'utente finale. La nostra serie 7500 è dotata della valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, sono comodi da indossare e lavorare per molte ore alla volta. L'esclusiva imbracatura per la testa si adatta bene ai nostri elmetti e alle nostre protezioni acustiche, mentre il design opzionale della cinghia a discesa garantisce stabilità e facilità d'uso. Il design a due filtri consente di distribuire il peso in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. Proteggono da gas, vapori e particolati e l'attacco a baionetta si adatta a un'ampia gamma di filtri gemelli leggeri che possono essere equipaggiati in base alle esigenze individuali. La maschera semifacciale riutilizzabile serie 7500 può essere utilizzata con i sistemi ad aria compressa 3M™ per una maggiore comodità e flessibilità, e si collega a tutti i filtri 3M™ delle serie 2000, 5000 e 6000 (tranne 3M™ 6098 o 6099). Sono disponibili in tre misure: piccola, media e grande. La Serie 7500 è dotata di una gamma di ricambi e accessori appositamente studiata per aiutarvi a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Numeri di articolo

Numero articolo 6W034415
EAN 4046719790678
UBB 500512526798
UNSPSC 46182001
Nr articolo produttore  7502
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.