La maschera semimaschile riutilizzabile 3M™ 6500QL è la scelta migliore per proteggere la forza lavoro da alcuni contaminanti presenti nell'aria, se utilizzata con i filtri 3M approvati.Per un respiratore che vi permetta di stare comodi in ambienti di lavoro difficili e sporchi, utilizzate la maschera semimaschile riutilizzabile 3M™ 6500QL. Le nostre maschere semifacciali 6500QL sono durevoli e resistenti, con un corpo robusto e una stabile guarnizione facciale in silicone, morbida ma solida. Il meccanismo Quick Latch Drop Down consente di indossare o togliere facilmente le maschere mentre ci si sposta tra aree sicure o contaminate. Il design a basso profilo e a metà facciale offre un campo visivo più ampio e una migliore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. L'imbracatura regolabile per la testa migliora il comfort e si adatta bene agli elmetti e alle protezioni acustiche. L'attacco a baionetta si adatta a un'ampia gamma di filtri, offrendo protezione contro gas, vapori e particolati. La valvola 3M™ Cool Flow™ facilita la respirazione contribuendo a ridurre l'accumulo di calore, mentre il coperchio della valvola di espirazione aiuta a dirigere il respiro espirato e l'umidità verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali, delle lenti o degli schermi di saldatura. Può essere utilizzato con i sistemi ad aria compressa 3M™ per una maggiore comodità e flessibilità e si collega a tutti i filtri 3M™ delle Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne 3M™ 6098 o 6099). La Serie 6500 ha una gamma di ricambi e accessori appositamente studiata per aiutarvi a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.