text.skipToContent text.skipToNavigation

Respiratore antiparticolato 3M 9332+SP Bianco 5 pezzi


I respiratori particellari 3M™ Aura™ Serie 9300+ hanno un design ergonomico, pieghevole e a 3 pannelli, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e nei modelli con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta per il mento che ne facilita la regolazione e di un p

Numero articolo 1L495492
Colore White
Classe di filtraggio FFP3
Con filtro
Valvola di espirazione
Adatto per la saldatura No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Classe di filtraggio FFP3
Con filtro
Valvola di espirazione
Adatto per la saldatura No
Monouso
Protegge dal particolato
Protegge dai gas acidi di livello fastidioso No
Protegge dagli odori fastidiosi
Protegge dai virus No
Con staffa per il naso
Marchio 3M
Model Aura

Descrizione

I respiratori particellari 3M™ Aura™ Serie 9300+ hanno un design ergonomico, pieghevole e a 3 pannelli, con un filtro a bassa resistenza respiratoria. Disponibili nei livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e nei modelli con e senza valvola, i nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta per il mento che ne facilita la regolazione e di un pannello superiore scolpito e in rilievo che contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali.Utilizzate i respiratori antiparticolato 3M™ Aura™ Serie 9300+ per una protezione confortevole contro polveri e nebbie in un'ampia gamma di applicazioni industriali e altri ambienti pericolosi. La serie 9300+ offre protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e consente di parlare e lavorare in tutta comodità. Il design a tre pannelli consente un maggiore movimento del viso, mentre lo stile scolpito e a basso profilo del pannello superiore in rilievo crea una tenuta efficace, riduce l'appannamento degli occhiali e ne migliora la compatibilità. La tecnologia del filtro a bassa resistenza aiuta a respirare facilmente e l'innovativa linguetta sul mento consente di effettuare semplici regolazioni. Una parte della gamma è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ per ridurre l'accumulo di calore e contribuire a fornire una protezione confortevole in condizioni di caldo e umidità. Sono confezionati singolarmente in un involucro igienico per evitare contaminazioni prima dell'uso e le fasce intrecciate con codice colore aiutano a identificare il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF 4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Il loro design pieghevole li rende facili da riporre quando non vengono utilizzati e funzionano bene con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Numeri di articolo

Numero articolo 1L495492
EAN 4054596788404
UBB 500512525055
UNSPSC 46182001
Nr articolo produttore  9332+S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.