text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Straight Impulse Wrench 3/8" Square Drive 7-12.5Nm 1/4" PT 4200RPM

Numero articolo RRI-30STRE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 12.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 12.5

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 12.5
Coppia di serraggio massima (Nm) 12.5
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 6
Volume d'aria richiesto 222
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 770

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-30STRE
EAN 8717981205561
UBB 500619069593
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-30ST
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.