Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impatto
RRI-70RGTRED
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
Red Rooster Shut-Off Straight Impulse Wrench 3/8" Square Drive 32-45Nm 1/4" PT 2000RPM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RRI-70RGTRED
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
45
Coppia di serraggio massima (Nm)
45
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Modello ad angolo
SÌ
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2000
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
45
Coppia di serraggio massima (Nm)
45
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
10
Volume d'aria richiesto
372
marca
Red Rooster
Weight per piece (g)
1600
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-70RGTRED
EAN
8717981203710
UBB
500619077182
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-70RGT