text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Straight Impulse Wrench 3/8" Square Drive 11-19Nm 1/4" PT 4200RPM

Artikelnummer RRI-40STRE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 19
Coppia di serraggio massima (Nm) 19

Specificaties

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 19
Coppia di serraggio massima (Nm) 19
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 222
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-40STRE
EAN 8717981204205
UBB 500619071631
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-40ST
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.