text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Straight Impulse Wrench 1/2" Square Drive 50-70Nm 1/4" PT 2800RPM

Numero articolo 0G435520
Peso della macchina (kg) 1.7
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2800
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 70
Coppia di serraggio massima (Nm) 70

Specifiche

Peso della macchina (kg) 1.7
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2800
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 70
Coppia di serraggio massima (Nm) 70
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 558
Marchio Red Rooster
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo 0G435520
EAN 8717981280650
UBB 500636720624
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-80RHT
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.