Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
0V502880
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
Red Rooster Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/8" Square Drive 40-68Nm 1/4" PT 5100RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0V502880
Peso della macchina (kg)
1.21
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
68
Coppia di serraggio massima (Nm)
68
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso della macchina (kg)
1.21
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
68
Coppia di serraggio massima (Nm)
68
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
12
Marchio
Red Rooster
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0V502880
EAN
8717981280629
UBB
500636720210
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-80T