Avvitatore ad impulso
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Avvitatore ad impulso
RRI-40TRED
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
Red Rooster Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/8" Square Drive 11-19Nm 1/4" PT 4600RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
RRI-40TRED
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
19
Coppia di serraggio massima (Nm)
19
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
19
Coppia di serraggio massima (Nm)
19
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
8
Volume d'aria richiesto
222
Marchio
Red Rooster
Weight per piece (g)
920
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-40TRED
EAN
8717981204120
UBB
500619071714
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-40T