text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/4" Square Drive 180-255Nm 1/4" PT 2700RPM

Numero articolo RRI-180TRE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 255
Coppia di serraggio massima (Nm) 255
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 255
Coppia di serraggio massima (Nm) 255
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 18
Volume d'aria richiesto 732
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 3800

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-180TRE
EAN 8717981207701
UBB 500619067696
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-180T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.