text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/4" Square Drive 165-210Nm 1/4" PT 3700RPM

Numero articolo RRI-150TRE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 210
Coppia di serraggio massima (Nm) 210
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 210
Coppia di serraggio massima (Nm) 210
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 16
Volume d'aria richiesto 696
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 3100
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-150TRE
EAN 8717981204199
UBB 500619067282
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-150T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.