Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
RRI-40ATRE
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
Red Rooster Shut-Off Pistol Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 10-18Nm 1/4" PT 4600RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
RRI-40ATRE
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
18
Coppia di serraggio massima (Nm)
18
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
18
Coppia di serraggio massima (Nm)
18
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
8
Volume d'aria richiesto
222
Marchio
Red Rooster
Weight per piece (g)
920
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-40ATRE
EAN
8717981203857
UBB
500619071144
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-40AT