text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off Angle Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 20-29Nm 1/4" PT 4500RPM

Numero articolo RRI-70RTARED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4500
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 29
Coppia di serraggio massima (Nm) 29

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4500
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 29
Coppia di serraggio massima (Nm) 29
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 372
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1400

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-70RTARED
EAN 8717981203949
UBB 500619077596
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-70RTA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.