text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRI-SA Non Shut-Off Straight Impact Wrench 1/4" Hex Drive 10-17Nm 1/4" PT 4200 RPM

Numero articolo RRI-40SARE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 17
Coppia di serraggio massima (Nm) 17

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 17
Coppia di serraggio massima (Nm) 17
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 222
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-40SARE
EAN 8717981203789
UBB 500619071300
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-40SA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.