Sabbiatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
RRI-6150-2SVRED
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
Red Rooster Palm Orbital Sander with Vacuum for DE 150mm Pad 1/4" PT Air Inlet 2.5mm Stroke 2.5m/s²
Aggiungi come preferito
Numero articolo
RRI-6150-2SVRED
Corsa (mm)
2.5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Marchio
Red Rooster
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
2.5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Marchio
Red Rooster
Weight per piece (g)
780
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-6150-2SVRED
EAN
8717981197200
UBB
500619075699
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
RRI-6150-2SV