Sabbiatrici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
RRI-6150-5CVRED
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
Red Rooster Palm Orbital Sander with DE Connection 150mm Pad 1/4" PT Air Inlet 5mm Stroke 2.5m/s²
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RRI-6150-5CVRED
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
294
Marchio
Red Rooster
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
294
Marchio
Red Rooster
Weight per piece (g)
760
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-6150-5CVRED
EAN
8717981197132
UBB
500619075772
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
RRI-6150-5CV