Sabbiatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
RRI-5125-5CVRED
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
Red Rooster Palm Orbital Sander with DE Connection 125mm Pad 1/4" PT Air Inlet 5mm Stroke 2.5m/s²
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RRI-5125-5CVRED
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
125
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
125
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-5125-5CVRED
EAN
8717981197101
UBB
500619073793
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
RRI-5125-5CV
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare