Sabbiatrici
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
Sabbiatrici ad aria
Sabbiatrici
RRI-T6250-5NVRED
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
Red Rooster Palm Orbital Sander 150mm Pad 1/4" PT Air Inlet 5mm Stroke 3.65m/s²
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RRI-T6250-5NVRED
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
5
Velocità di rotazione (1/min)
12000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Diametro del disco abrasivo (mm)
150
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
294
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-T6250-5NVRED
EAN
8717981204274
UBB
500619080889
UNSPSC
27112708
Nr articolo produttore
RRI-T6250-5NV
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare