text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Palm Orbital Sander 125mm Pad 1/4" PT Air Inlet 2.5mm Stroke 2.5m/s²

Artikelnummer RRI-5125-2NVRED
Corsa (mm) 2.5
Velocità di rotazione (1/min) 12000
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Ingresso aria lato dispositivo Altro
Volume d'aria richiesto 294
Marchio Red Rooster

Specificaties

Corsa (mm) 2.5
Velocità di rotazione (1/min) 12000
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 125
Ingresso aria lato dispositivo Altro
Volume d'aria richiesto 294
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 760
Codice merceologico 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-5125-2NVRED
EAN 8717981197057
UBB 500619073538
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RRI-5125-2NV
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.