text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Pistol Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 32-47Nm 1/4" PT 7200RPM

Numero articolo RRI-70ARED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 47
Coppia di serraggio massima (Nm) 47
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 7200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 47
Coppia di serraggio massima (Nm) 47
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 10
Volume d'aria richiesto 420
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1350

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-70ARED
EAN 8717981205578
UBB 500619076689
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-70A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.