text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impulse Wrench 3/8" Square Drive 16-24Nm 1/4" PT 4700RPM

Artikelnummer RRI-60RRED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24

Specificaties

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 372
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1300

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-60RRED
EAN 8717981204083
UBB 500619074452
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-60R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.