text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impulse Wrench 3/8" Square Drive 10.5-17Nm 1/4" PT 4300RPM

Numero articolo RRI-50RRED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4300
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 17
Coppia di serraggio massima (Nm) 17

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4300
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 17
Coppia di serraggio massima (Nm) 17
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 288
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1200
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-50RRED
EAN 8717981204076
UBB 500619072621
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-50R
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.