text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 15-22Nm 1/4" PT 4700RPM

Article number RRI-60RARE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 22
Coppia di serraggio massima (Nm) 22

Specifications

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4700
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 22
Coppia di serraggio massima (Nm) 22
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 372
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1300
Codice merceologico 84671110

Article numbers

Article number RRI-60RARE
EAN 8717981203826
UBB 500619074296
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RRI-60RA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.