text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszöghajtású 34-50Nm 1/4” PT 2000RPM


Numéro d'article RRI-70RGRE
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 50
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 2000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 50
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 50
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1600
Árucikk kód 84671110

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-70RGRE
EAN 8717981204106
UBB 500619077000
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-70RG
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.