text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impact Wrench 3/8" Square Drive 22-35Nm 1/4" PT 6000RPM

Numero articolo RRI-60SRED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Modello ad angolo No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 24
Coppia di serraggio massima (Nm) 24
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 10
Volume d'aria richiesto 372
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 860
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-60SRED
EAN 8717981204052
UBB 500619074866
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-60S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.