text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Straight Impact Wrench 1/2" Square Drive 46-60Nm 1/4" PT 2200RPM

Numero articolo RRI-70RHRE
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 60
Coppia di serraggio massima (Nm) 60

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Modello ad angolo
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 60
Coppia di serraggio massima (Nm) 60
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 372
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1600
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-70RHRE
EAN 8717981204113
UBB 500619077265
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-70RH
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.