Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
1X202469
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
Red Rooster Non Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/8" Square Drive 22-35Nm 1/4" PT 6200RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1X202469
Peso della macchina (kg)
1.16
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
35
Coppia di serraggio massima (Nm)
35
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso della macchina (kg)
1.16
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
35
Coppia di serraggio massima (Nm)
35
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
10
Marchio
Red Rooster
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X202469
EAN
8717981326563
UBB
500636704057
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-60X