Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
RRI-180RED
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
Red Rooster Non Shut-Off Pistol Impulse Wrench 3/4" Square Drive 180-255Nm 1/4" PT 2700RPM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RRI-180RED
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2700
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
255
Coppia di serraggio massima (Nm)
255
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2700
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
255
Coppia di serraggio massima (Nm)
255
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
18
Volume d'aria richiesto
732
Marchio
RED ROOSTER
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-180RED
EAN
8717981207695
UBB
500619067514
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-180
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare