text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Non Shut-Off Pistol Impulse Wrench 1/2" Square Drive 64-90Nm 1/4" PT 5400RPM

Numero articolo RRI-90RED
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5400
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 90
Coppia di serraggio massima (Nm) 90
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5400
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 90
Coppia di serraggio massima (Nm) 90
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 498
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 1530

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-90RED
EAN 8717981203994
UBB 500619079576
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-90
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.