Avvitatore ad impulso
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
Avvitatore ad impulso
RRI-130RED
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
Red Rooster Non Shut-Off Pistol Impulse Wrench 1/2" Square Drive 123-148Nm 1/4" PT 3600RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
RRI-130RED
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
148
Coppia di serraggio massima (Nm)
148
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3600
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
148
Coppia di serraggio massima (Nm)
148
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
16
Volume d'aria richiesto
696
Marchio
Red Rooster
Weight per piece (g)
2220
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RRI-130RED
EAN
8717981204014
UBB
500619066946
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
RRI-130