Smerigliatrici fisse
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
Smerigliatrici pneumatiche
Smerigliatrici fisse
9E403521
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
Red Rooster Die Grinder with Long Shaft 35mm Wheel 22000RPM 0.74kW 1/4" PT Air Inlet
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9E403521
Velocità di rotazione (1/min)
22000
Peso della macchina (kg)
2.6
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Vibrazioni (m/s²)
2.9
Inserimento dell'utensile (mm)
6
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Velocità di rotazione (1/min)
22000
Peso della macchina (kg)
2.6
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Vibrazioni (m/s²)
2.9
Inserimento dell'utensile (mm)
6
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E403521
EAN
8717981346066
UBB
500636705047
UNSPSC
31191603
Nr articolo produttore
RRG-1000REL
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare