Food & Dairy machine building
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
Cacciaviti
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
Cacciaviti
2E975224
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
Red Rooster Clutch Mechanism Straight Screwdriver 1/4" Hex Drive 1-6Nm 1/4" PT 800RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2E975224
Peso della macchina (kg)
1.4
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
800
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
16
Coppia di serraggio massima (Nm)
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso della macchina (kg)
1.4
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
800
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
16
Coppia di serraggio massima (Nm)
16
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
6
Volume d'aria richiesto
600
Marchio
Red Rooster
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2E975224
EAN
8717981296309
UBB
500636725268
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
RR-06SC