Martelli
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Martelli
8O493371
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
Red Rooster Chipping Hammer 11 x 12.7 x 40mm 18mm Bore 30mm Stroke 4500p/min 1/4" PT Air Inlet
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8O493371
Corsa (mm)
18
Peso della macchina (kg)
2.2
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Energia massima del singolo soffio (J)
3.5
Impatto (1/min)
4500
Vibrazioni (m/s²)
3.5
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corsa (mm)
18
Peso della macchina (kg)
2.2
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Energia massima del singolo soffio (J)
3.5
Impatto (1/min)
4500
Vibrazioni (m/s²)
3.5
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Volume d'aria richiesto
600
Marchio
Red Rooster
Codice merceologico
84671190
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8O493371
EAN
8717981293780
UBB
500636721465
UNSPSC
27111602
Nr articolo produttore
RRI-4021/4