text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Chain Saw for Heavy Industry 3/4" BSP Air Inlet 50L/s 2.5m/s² 14" Sawblade

Numero articolo RRI-8560RE
Altezza 20
Lunghezza (mm) 650
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Lunghezza della spada (mm) 355
Lunghezza di taglio utilizzabile (mm) 340
Peso senza batteria (kg) 7.6

Specifiche

Altezza 20
Lunghezza (mm) 650
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/4 di pollice
Lunghezza della spada (mm) 355
Lunghezza di taglio utilizzabile (mm) 340
Peso senza batteria (kg) 7.6
Con caricabatterie No
Marchio Red Rooster
Weight per piece (g) 7600
Codice merceologico 84678100

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-8560RE
EAN 8717981199716
UBB 500619079089
UNSPSC 27111508
Nr articolo produttore  RRI-8560
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.