Strumenti per la pressione dell'aria
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
Cacciaviti
1K686831
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
RED ROOSTER Cacciaviti RRI-BS9H2
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1K686831
Tensione nominale (V)
20
Altezza
238
Lunghezza (mm)
203
Capacità della batteria (Ah)
5
Coppia massima (Nm)
9
Inserimento dell'utensile
Esagono interno da 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
300 - 800
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
20
Altezza
238
Lunghezza (mm)
203
Capacità della batteria (Ah)
5
Coppia massima (Nm)
9
Inserimento dell'utensile
Esagono interno da 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
300 - 800
Peso senza batteria (kg)
1
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
Red Rooster
Type
Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1K686831
EAN
8717981400669
UNSPSC
42272202
Nr articolo produttore
RRI-BS9H2