text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Cacciaviti RRI-BS12H2


Numero articolo 4R524933
Tensione nominale (V) 20
Altezza 238
Lunghezza (mm) 203
Capacità della batteria (Ah) 5
Coppia massima (Nm) 12
Inserimento dell'utensile Esagono interno da 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 250 - 800
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 20
Altezza 238
Lunghezza (mm) 203
Capacità della batteria (Ah) 5
Coppia massima (Nm) 12
Inserimento dell'utensile Esagono interno da 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 250 - 800
Peso senza batteria (kg) 1
Con caricabatterie
Marchio Red Rooster
Type Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 4R524933
EAN 8717981400638
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  RRI-BS12H2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.