text.skipToContent text.skipToNavigation

Ravvivatore diamantato Tyrolit 14 x 57 x 12

Article number 1Z583626
Lunghezza (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 12
Diametro del rullo (mm) 14
Modello T No
Marchio Tyrolit

Specifications

Lunghezza (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 12
Diametro del rullo (mm) 14
Modello T No
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82079010
Model 50MA-O
Type Diamond Dresser

Description

I diamantatori Tyrolit a grano singolo, a grano multiplo e a grano multiplo sono ideali per la diamantatura di tutte le ruote in ossido di alluminio e carburo di silicio. I diamantatori multicereali e multicereali sono spesso utilizzati per le mole per rettifica superficiale e cilindrica esterna. Le mole grandi e larghe richiedono un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante. I diamantatori a grana singola sono classificati in base alla dimensione del diamante. Le mole diamantate multicereali e multicereali hanno quindi un contenuto di carati più elevato.

Article numbers

Article number 1Z583626
EAN 9003173162866
UBB 500683093974
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  316286
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.