Alfa Laval Benelux BV - 8825586778254
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Strumenti tinteggiatura
Raschietti
Raschietti da vernice
G2870.002.200
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
Raschietto Gedore 132-200 2-8 200 mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Estremità lavorative lucidate, Con manico in legno, Lama flangiata, Lama flangiata
Descrizione completa
Numero articolo
G2870.002.200
Forma
Altro
Lunghezza (mm)
315
Lunghezza della lama (mm)
200
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto al funzionamento manuale
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma
Altro
Lunghezza (mm)
315
Lunghezza della lama (mm)
200
Lunghezza di taglio (mm)
200
Adatto al funzionamento manuale
SÌ
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per rame
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Con impugnatura
SÌ
Raschietto a terra cavo
SÌ
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
155
Codice merceologico
8205598000
Type
Three-Edged Scraper
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Estremità lavorative lucidate, Con manico in legno, Lama flangiata, Lama flangiata
Numeri di articolo
Numero articolo
G2870.002.200
EAN
4010883877947
UBB
203187002241
UNSPSC
27112009
Nr articolo produttore
8779480