text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 6920 16X20 S6X40 60 P5


Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere,

Numero articolo T6370.180.060
Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 16
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza dell'albero (mm) 40
Diametro 16
Materiale Aluminium oxide
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Marchio TYROLIT

Descrizione

Le mole in ceramica PREMIUM sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata possibile per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo T6370.180.060
EAN 9003170069205
UBB 500503095878
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  6920
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.