Avvitatore ad impulso
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Avvitatore ad impatto
YX-4500YOK
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
Nastro con gancio e occhiello HPX nero 20 mm x 25 mm Z2025L
Aggiungi come preferito
Numero articolo
YX-4500YOK
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Ingresso aria lato dispositivo
R 3/8 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
490
Coppia di serraggio massima (Nm)
490
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
3/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
3400
Ingresso aria lato dispositivo
R 3/8 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
490
Coppia di serraggio massima (Nm)
490
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Dimensione massima della filettatura (metrica)
20
Volume d'aria richiesto
696
Marchio
Yokota
Weight per piece (g)
12310.2
Codice merceologico
84671110
Type
Impulse Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
YX-4500YOK
EAN
8717981009022
UBB
500619109365
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
YX-4500