text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-on fixing washer for shafts Stainless spring steel 5MM


Numero articolo
Marchio Fabory
For shaft d1_MAX 5
Material Stainless spring steel
Info
  • F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Marchio Fabory
For shaft d1_MAX 5
Material Stainless spring steel
Info
  • F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).

Dimensioni

d2 (max.) 4.74
d3 11.5
F 400
h 1.3
s 0.2

Numeri di articolo

Numero articolo 51445.050.001
EAN 8715492290809
UBB 950357301676
UNSPSC 31163202

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.