text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone Ruko a 3 punte 22,0 mm


Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Numero articolo F6480.220.001
Design Completo (con tirante)
Diametro del foro (mm) 22
Materiale da lavorare Altro
Larghezza del foro (mm) 22
Marchio Ruko
Confezionato per 1

Specifiche

Design Completo (con tirante)
Diametro del foro (mm) 22
Materiale da lavorare Altro
Larghezza del foro (mm) 22
Marchio Ruko
Weight per piece (g) 177
Codice merceologico 82055980
Type Screw Hole Punch

Descrizione

Cuts holes in thin materials quickly, easily, cleanly and without burrs in a few simple operations. Particularly suitable for use with spanners, manual or foot-operated hydraulic punches.

Numeri di articolo

Numero articolo F6480.220.001
EAN 4007140008688
UBB 203228001921
UNSPSC 27112845
Nr articolo produttore  109220
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.