text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone per deriva Gedore 99 10-3


Secondo DIN 6458, acciaio al vanadio GEDORE, Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, Misure speciali disponibili su richiesta

Numero articolo G4967.030.001
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza (mm) 120
Materiale Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza (mm) 120
Materiale Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 3
Forma del gambo Octagonal
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 82055980
Type Drift Punch

Descrizione

Secondo DIN 6458, acciaio al vanadio GEDORE, Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, Misure speciali disponibili su richiesta

Numeri di articolo

Numero articolo G4967.030.001
EAN 4010883870917
UBB 203116104878
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  8709190
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.