text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone Gedore 119-2


Secondo DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, misure speciali disponibili su richiesta

Numero articolo G4997.020.001
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza (mm) 150
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 2
Marchio Gedore
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza (mm) 150
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 2
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 65
Codice merceologico 8205598000
Type Pin Punch

Descrizione

Secondo DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, accuratamente temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, misure speciali disponibili su richiesta

Numeri di articolo

Numero articolo G4997.020.001
EAN 4010883875868
UBB 203116102898
UNSPSC 27111505
Nr articolo produttore  8758640
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.