text.skipToContent text.skipToNavigation

Punzone Gedore 10 x 150 mm


Secondo DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, Misure speciali disponibili su richiesta

Objednací číslo G4740.100.001
Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 150
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 10
Marchio Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Diametro dell'albero (mm) 12
Lunghezza (mm) 150
Con protezione della mano No
Diametro punta (mm) 10
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 125
Codice merceologico 8205598000
Type Pin Punch

Popis

Secondo DIN 6450, acciaio al vanadio GEDORE, Temprato e rinvenuto accuratamente su tutta la lunghezza, teste di riscontro temprate induttivamente, bordo di lavoro lucidato e verniciato trasparente, Misure speciali disponibili su richiesta

Čísla materiálu

Objednací číslo G4740.100.001
EAN 4010883875981
UBB 203116040197
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8759880
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.