text.skipToContent text.skipToNavigation

Punte per bordi Bosch PROF A+LG HM11 x 14/8


Numero articolo B4980.628.393
Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Taglierina per il diametro (mm) 35
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 125
Type Edge Router Bit
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 57
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Taglierina per il diametro (mm) 35
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 125
Type Edge Router Bit

Numeri di articolo

Numero articolo B4980.628.393
EAN 3165140358545
UBB 500505034941
UNSPSC 23101513
Nr articolo produttore  2608628393
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.