Standmark bvba - 8799862947982
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
Ricambi e accessori
Levigatura legno
B4980.628.346
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
Punte per bordi Bosch KANTEN HM9,5 x 25/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B4980.628.346
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
25.4
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.5
Marchio
Bosch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
68
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di lavoro (mm)
25.4
Adatto per legno
SÌ
Adatto per legno massiccio
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.5
Marchio
Bosch
Weight per piece (g)
60
Type
Edge Router Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B4980.628.346
EAN
3165140358071
UBB
500505029594
UNSPSC
23101513
Nr articolo produttore
2608628346